Motion
67478446
Contre-écrou hexagonal en acier à gauche 7/16-20 UNF; 11/16 po sur les méplats, 1/4 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753801
N° MFR67478446
Prix4.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal en acier à gauche 7/16-20 UNF; 11/16 po sur les méplats, 1/4 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753801
N° MFR67478446

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/4 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Largeur sur les talons plats
    11/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU DE JAMBE HEX 67478446 67478446 7/16-20 G
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.