Motion
67479642
Contre-écrou hexagonal droit en acier 7/8-14 UN; 1-5/16 po sur les méplats, 31/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753827
N° MFR67479642
Prix2.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier 7/8-14 UN; 1-5/16 po sur les méplats, 31/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753827
N° MFR67479642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    31/64 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Largeur sur les talons plats
    1-5/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67479642 67479642 7/8-14 ÉCROU DE JAM HEXAGONAL GR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté