Motion
67479683
Contre-écrou hexagonal droit en acier 1-14 UNF; 1-1/2 po sur tous les méplats, 0.5469 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753828
N° MFR67479683
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier 1-14 UNF; 1-1/2 po sur tous les méplats, 0.5469 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753828
N° MFR67479683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1-14
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/2 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67479683 67479683 1-14 ÉCROU DE JAMBE HEXAGONALE GR 2
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.