Motion
67479725
Contre-écrou hexagonal droit en acier 1-1/8 - 12 UN; 2-1/4 po sur les méplats, 27/32 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753829
N° MFR67479725
Prix4.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier 1-1/8 - 12 UN; 2-1/4 po sur les méplats, 27/32 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753829
N° MFR67479725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    27/32 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 12
  • Largeur sur les talons plats
    2-1/4 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67479725 67479725 1 1/8-12 ÉCROU DE JAMBE HEX G
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon