Motion
67481762
Écrou hexagonal lourd en acier 1-1/8 - 8 UN; 1-13/16 po sur les méplats, 1-7/64 po de haut, sans revêtement, 2B classe d’ajustement
N° D’ARTICLE MI11753880
N° MFR67481762
Prix7.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd en acier 1-1/8 - 8 UN; 1-13/16 po sur les méplats, 1-7/64 po de haut, sans revêtement, 2B classe d’ajustement
N° D’ARTICLE MI11753880
N° MFR67481762

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-7/64 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 8
  • Largeur sur les talons plats
    1-13/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B1.1; ASME B18.2.2
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A194 Grade 2H
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UN
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
67481762 67481762 1 1/8-8 GR 2H LOURD HE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les normes UN (National unifié) sont également classées comme étant grossières, fines, extra fines ou spéciales.