Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride3/4 po
- Plage de diamètres de bride0.7280 po~0.7500 po
- Hauteur de la bride0.3470 po
- Plage de hauteur0.3300 po~0.3470 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur sur toute la plage de balles0.5510 po~0.5620 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeÉcrou à bride dentelé
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.