Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1.0310 po
- Plage de diamètres de bride1.0000 po~1.0310 po
- Hauteur de la bride0.4580 po
- Plage de hauteur0.4370 po~0.4580 po
- Taille du filetage1/2-13
- Largeur sur toute la plage de balles0.7360 po~0.7500 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeÉcrou à bride dentelé
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.