Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride3/4 po
- Plage de diamètres de bride0.7280 po~0.7500 po
- Hauteur de la bride0.3470 po
- Plage de hauteur0.3300 po~0.3470 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur sur toute la plage de balles0.5510 po~0.5620 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- TypeÉcrou à bride dentelé
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.