Spécifications
Dimensions
- Hauteur1-1/4 po
- Taille du filetage1-1/4 - 12
- Largeur sur les talons plats1-7/8 po
Détails
- Fixation standardANSI B18.2.2
- Revêtement de finitionSans revêtement
- GradeGrade 5
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeContre-écrou Castle
Aperçu
- Les contre-écrous Castle ont une fente découpée dans une extrémité qui dépasse l'ouverture de l'écrou
- Une fois l’écrou de blocage vissé sur la fixation et tourné en position, il est fixé à l’aide d’une goupille fendue.