Motion
67484444
Contre-écrou château en acier 1-3/8 - 12 UNF classe 5 - Largeur de 2-1/16 po sur tous les méplats, 1-3/8 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753934
N° MFR67484444
Prix78.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou château en acier 1-3/8 - 12 UNF classe 5 - Largeur de 2-1/16 po sur tous les méplats, 1-3/8 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753934
N° MFR67484444

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1-3/8 - 12
  • Largeur sur les talons plats
    2-1/16 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI B18.2.2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 5
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou Castle

Aperçu

Description du fabricant
67484444 67484444 1-3/8-12 STL GR5 RH CA
  • Les contre-écrous Castle ont une fente découpée dans une extrémité qui dépasse l'ouverture de l'écrou
  • Une fois l’écrou de blocage vissé sur la fixation et tourné en position, il est fixé à l’aide d’une goupille fendue.