Motion
67487520
5/8-18 po UNF, largeur de 15/16 po sur les méplats, plaqué nickel, écrou borgne en acier; hauteur totale de 51/64 po, catégorie 2
N° D’ARTICLE MI11753999
N° MFR67487520
Prix9.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-18 po UNF, largeur de 15/16 po sur les méplats, plaqué nickel, écrou borgne en acier; hauteur totale de 51/64 po, catégorie 2
N° D’ARTICLE MI11753999
N° MFR67487520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    51/64 po
  • Taille du filetage
    5/8-18 UNF
  • Largeur sur les talons plats
    15/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU EN ACORNE HEX 67487520 67487520 5/8-18 N
  • Les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils qui dépassent à l’extrémité opposée de la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation générales. L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.