Spécifications
Dimensions
- Plage de diamètres intérieurs~9/16 po
- Épaisseur maximale0.1320 po
- Plage de diamètres extérieurs~1-3/8 po
- Taille de la vis1/2
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8
- TypeExtra épais
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.