Motion
67493080
Vis M10 , rondelle plate standard en acier 10.5mm DI x 20mm OD, 2mm d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754121
N° MFR67493080
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M10 , rondelle plate standard en acier 10.5mm DI x 20mm OD, 2mm d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754121
N° MFR67493080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    10.50 mm
  • Épaisseur maximale
    2.00 mm
  • Diamètre extérieur
    20.00 po
  • Taille de la vis
    M10
  • Épaisseur
    2.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 125 ; ISO 7089/7090
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67493080 67493080 M10 RONDELLE PLATE À VIS
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.