Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5310 po
- Diamètre extérieur1-1/4 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.0910 po
Détails
- MatérielBronze silicone
- TypeStandard
Aperçu
- Le bronze au silicium est fabriqué à partir d’un alliage de cuivre, d’étain et de silicium. Il est extrêmement résistant et résistant aux saumures, au gaz et aux sulfites.