Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre intérieur0.413 po
- Mesure extérieure maximale0.6300 po
- Épaisseur maximale0.0390 po
- Mesure intérieure min.0.4130 po
- Diamètre extérieur0.63 po
Détails
- MatérielAcier
- Type de dentelageHaut et bas
- TypeRessort à disque Belleville
Aperçu
- Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.