Motion
67496406
Rondelle de blocage fendue - 0.3820 po DI, 0.5530 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, matériau en acier, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754193
N° MFR67496406
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.3820 po DI, 0.5530 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, matériau en acier, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754193
N° MFR67496406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3930 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.5530 po
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3820
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.1250 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dureté
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE EN ALLIAGE STL 67496406 3/8 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.