Motion
67496646
Rondelle de blocage fendue - 1.0170 po DI, 1.4830 po DE, 0.2500 po d’épaisseur, matériau en acier, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754199
N° MFR67496646
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 1.0170 po DI, 1.4830 po DE, 0.2500 po d’épaisseur, matériau en acier, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754199
N° MFR67496646

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    1.0420 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.4830 po
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    1.0170
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    0.2500 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
67496646 67496646 1 RONDELLE DE BLOCAGE F/SHCS PL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.