Motion
67496802
Rondelle de blocage fendue - DI 2.60 mm, DI 5.10 mm, épaisseur 0.60 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754203
N° MFR67496802
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 2.60 mm, DI 5.10 mm, épaisseur 0.60 mm, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754203
N° MFR67496802

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    2.90 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    5.10 mm
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    2.60 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    5.10 mm
  • Taille de la vis
    M2.6
  • Épaisseur
    0.60 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
67496802 67496802 M2.5 METRI ACIER UNI
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.