Motion
67497362
Rondelle de blocage fendue - 1.1290 po DI, 1.8530 po DE, 0.2810 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11754217
N° MFR67497362
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 1.1290 po DI, 1.8530 po DE, 0.2810 po d’épaisseur, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11754217
N° MFR67497362

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    1.1530 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.8530 po
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    1.1290 po
  • Diamètre extérieur minimum
    1.8470 po
  • Taille de la vis
    1-1/8
  • Épaisseur
    0.2810 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
67497362 67497362 1 1/8 DÉLAVAGE À VERROU FENDU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.