Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.1740 po
- Diamètre extérieur maximal0.3070 po
- Épaisseur maximale4.00 mm
- Diamètre intérieur minimum0.1670 po
- Diamètre extérieur minimum0.2930 po
- Taille de la vis#8
- Épaisseur0.0400 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.