Motion
67498881
Vis de 5/8 po, DI de 0.663 po, rondelle à denture interne en acier – DE de 1.071 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11754254
N° MFR67498881
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/8 po, DI de 0.663 po, rondelle à denture interne en acier – DE de 1.071 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11754254
N° MFR67498881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6630 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.6400 po
  • Diamètre extérieur minimum
    1.0450 po
  • Diamètre extérieur
    1.0710 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.050 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
67498881 67498881 5/8 DANS LE VERROUILLAGE DE LA DENT ÉTAIT
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon