Motion
67500363
Vis de 5/16 po, DI de 0.332 po, Rondelle de blocage de dents interne et externe en acier – DE de 0.9 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11754267
N° MFR67500363
Prix0.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, DI de 0.332 po, Rondelle de blocage de dents interne et externe en acier – DE de 0.9 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11754267
N° MFR67500363

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3320 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3200 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.8650 po
  • Diamètre extérieur
    0.9000 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent interne/dent externe

Aperçu

Description du fabricant
67500363 67500363 5/16 PLAQUÉ ZINC EXT/I
  • Les rondelles de blocage dentaire internes/externes ont des dents le long des diamètres intérieur et extérieur
  • Ils offrent la plus grande résistance au desserrage
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.