Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale5/16in
- Diamètre de l’épaulement5/16 po
- Longueur de l’épaule1-1/4 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.