Motion
67554683
Épaule Diam de 1/2 po x 2 po, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI11754957
N° MFR67554683
Prix16.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 1/2 po x 2 po, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI11754957
N° MFR67554683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/2 po
  • Longueur de l’épaule
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67554683 67554683 1/2 X 2 SOC HD SH SCR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.