Motion
67576686
3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 316 , hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11755333
N° MFR67576686
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 316 , hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11755333
N° MFR67576686

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 67576686 67576686 3/8-16 X 3/4 HX
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.