Motion
67578765
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11755383
N° MFR67578765
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11755383
N° MFR67578765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67578765 67578765 1/2-13 X 1 3/4 HX HD C
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good