Motion
67580886
Écrou hexagonal lourd droit en acier inoxydable 5/8-11 UNC; 1-1/16 po sur tous les méplats, 39/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11755436
N° MFR67580886
Prix3.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd droit en acier inoxydable 5/8-11 UNC; 1-1/16 po sur tous les méplats, 39/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11755436
N° MFR67580886

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    39/64 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
67580886 67580886 5/8-11 ÉCROU HEXAGONAL LOURD 1
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.