Motion
67581488
5/16-18 UNC, Écrou à oreilles standard en acier inoxydable - Grade 18-8, portée à oreilles de 1-1/4 po, portée à oreilles de 0.66 po
N° D’ARTICLE MI11755451
N° MFR67581488
Prix0.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Écrou à oreilles standard en acier inoxydable - Grade 18-8, portée à oreilles de 1-1/4 po, portée à oreilles de 0.66 po
N° D’ARTICLE MI11755451
N° MFR67581488

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Hauteur de l’aile
    0.6600 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    1.2500 po

Aperçu

Description du fabricant
67581488 67581488 5/16-18 ÉCROU À OREILLES 18-8
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon