Motion
67581926
Vis de 7/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 316 , diamètre intérieur de 15/16 po x diamètre extérieur de 2-1/4 po, épaisseur de 0.165 po
N° D’ARTICLE MI11755462
N° MFR67581926
Price$3.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 7/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 316 , diamètre intérieur de 15/16 po x diamètre extérieur de 2-1/4 po, épaisseur de 0.165 po
N° D’ARTICLE MI11755462
N° MFR67581926

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    15/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.9310 po~0.9680 po
  • Épaisseur maximale
    0.1920 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    2.2430 po~
  • Taille de la vis
    7/8
  • Épaisseur
    0.1650 po

Details

  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67581926 67581926 7/8 PO 316 SS MOYEN PLAT W
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté