Motion
67582122
Vis n° 10 , DI 0.204 po, rondelle à denture interne en acier inoxydable - DE 0.381 po, grade 410
N° D’ARTICLE MI11755467
N° MFR67582122
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 10 , DI 0.204 po, rondelle à denture interne en acier inoxydable - DE 0.381 po, grade 410
N° D’ARTICLE MI11755467
N° MFR67582122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2040 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1950 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.3650 po
  • Diamètre extérieur
    0.3810 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.025 po

Détails

  • Grade
    410
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
67582122 67582122 10 410 SS INT DENT LO
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.