Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1760 po
- Diamètre intérieur minimum0.1680 po
- Diamètre extérieur minimum0.3650 po
- Diamètre extérieur0.3810 po
- Taille de la vis#8
- Épaisseur0.023 po
Détails
- Grade410
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent externe
Aperçu
- Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
- Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.