Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage#8-32
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Fixation standardASME B18.6.3
- Type de têtePlat
- MatérielLaiton
- Norme de filetageUNC
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
- Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
- La tête plate repose au ras de la pièce
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.