Motion
67589440
Vis mécanique à entraînement à fentes, longueur sous la tête de 1-1/2 po, no 10-32 UNF – Tête ronde, laiton, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11755651
N° MFR67589440
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à entraînement à fentes, longueur sous la tête de 1-1/2 po, no 10-32 UNF – Tête ronde, laiton, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11755651
N° MFR67589440

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67589440 67589440 10-32 X 1 1/2 RH SL MA
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.