Motion
67591123
Vis mécanique à entraînement à fentes, longueur sous la tête de 3/8 po, no 10-24 UNC - Tête de fixation, laiton, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11755677
N° MFR67591123
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à entraînement à fentes, longueur sous la tête de 3/8 po, no 10-24 UNC - Tête de fixation, laiton, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11755677
N° MFR67591123
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Liaison
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
67591123 67591123 10-24 X 3/8 BIH SL MAC
  • Les types de têtes de fixation ont des têtes cylindriques basses avec des fentes profondes et de légères sous-découpes qui éliminent l’effilochage des fils dans les travaux électriques
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les visseuses doivent être centrées dans la fente pendant le serrage, sinon elles glisseront et endommageront la fixation.