Motion
67593202
N° 10-24 UNC, Écrou à oreilles standard en laiton - Portée à oreilles de 0.91 po, Portée à oreilles de 0.47 po
N° D’ARTICLE MI11755728
N° MFR67593202
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 10-24 UNC, Écrou à oreilles standard en laiton - Portée à oreilles de 0.91 po, Portée à oreilles de 0.47 po
N° D’ARTICLE MI11755728
N° MFR67593202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    #10-24
  • Hauteur de l’aile
    0.4700 po

Détails

  • Couleur
    Jaune foncé
  • Matériel
    Laiton
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    0.9100 po

Aperçu

Description du fabricant
67593202 67593202 10-24 ÉCROU À OREILLES BRASS0
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.