Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/16 po
- Longueur7/8 po
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel420
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.