Motion
67594721
Goupille à ressort fendue Diam 3/32 po x 1/4 po de long;acier inoxydable Grade 420 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11755760
N° MFR67594721
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort fendue Diam 3/32 po x 1/4 po de long;acier inoxydable Grade 420 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11755760
N° MFR67594721

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/32 po
  • Longueur
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    420
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT 67594721 67594721 3/32 po X 1/4 po
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.