Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la broche3/32 po
- Longueur de la goupille1 po
Détails
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Revêtement de finitionLumineux
- Grade18-8
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsRetrait standard
Aperçu
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.