Motion
67600643
Goupille standard en acier inoxydable 18-8 , longueur de goupille 3/16 po Diam x 1 po - Fini brillant
N° D’ARTICLE MI11755818
N° MFR67600643
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier inoxydable 18-8 , longueur de goupille 3/16 po Diam x 1 po - Fini brillant
N° D’ARTICLE MI11755818
N° MFR67600643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    3/16 po
  • Longueur de la goupille
    1 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    18-8
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
67600643 67600643 3/16X1 PO 18-8SS DOWEL P
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.