Motion
67600965
Goupille standard en acier inoxydable 18-8 , longueur de goupille 1/4 po Diam x 7/8 po - fini brillant
N° D’ARTICLE MI11755826
N° MFR67600965
Prix0.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier inoxydable 18-8 , longueur de goupille 1/4 po Diam x 7/8 po - fini brillant
N° D’ARTICLE MI11755826
N° MFR67600965

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Longueur de la goupille
    7/8 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    18-8
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
67600965 67600965 1/4X7/8 PO 18-8SS DOUILLES
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.