Motion
67604769
1/4-20 UNC Longueur sous la tête : 2,5 cm, Col carré standard, Boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11755921
N° MFR67604769
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC Longueur sous la tête : 2,5 cm, Col carré standard, Boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11755921
N° MFR67604769

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    18-8
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT SC 67604769 67604769 1/4-20 X 1
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.