Motion
67606848
Vis à tôle cruciforme à tête ovale no 12 en acier inoxydable, 3 po OAL, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11755958
N° MFR67606848
Prix0.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête ovale no 12 en acier inoxydable, 3 po OAL, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11755958
N° MFR67606848

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #12

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
67606848 67606848 12 X 3 OH PHL AUTOTARUPTEUR
  • Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.