Spécifications
Dimensions
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de la vis#14
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Type de têteOvale
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
Aperçu
- Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.