Spécifications
Dimensions
- Longueur3/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de la vis#2
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Type de têtePlat
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
Aperçu
- Les fixations à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
- La tête plate repose au ras de la pièce
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.