Motion
67669606
1/8 po de diamètre, bobine de ficelle de seine - 630 lb Résistance à la rupture, blanc, 262 pi par lb
N° D’ARTICLE MI11756077
N° MFR67669606
Prix15.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8 po de diamètre, bobine de ficelle de seine - 630 lb Résistance à la rupture, blanc, 262 pi par lb
N° D’ARTICLE MI11756077
N° MFR67669606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine de bille
    1.000
  • Résistance à la rupture
    630 lb
  • Diamètre du noyau
    72 po
  • Diamètre
    0.1250 po
  • Longueur par livre
    262 pi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Seine
  • Code PSC
    4020
  • Type
    Bobine de ficelle

Aperçu

Description du fabricant
67669606 67669606 TAILLE 72 (1LB TUBES) NYL