Motion
67700245
Taille 4/0, diam. petite extrémité de 0.0986 po, diam. grande extrémité de 0.109 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 1/2 po, longueur de 1/2 broches
N° D’ARTICLE MI11756104
N° MFR67700245
Prix2.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 4/0, diam. petite extrémité de 0.0986 po, diam. grande extrémité de 0.109 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 1/2 po, longueur de 1/2 broches
N° D’ARTICLE MI11756104
N° MFR67700245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.1090 po
  • Longueur totale
    1/2 po
  • Longueur de la goupille
    1/2
  • Taille
    4/0
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.0986 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, 303
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67700245 67700245 4/0 X 1/2 GOUPILLE DE TAPER 18
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.