Motion
67700484
Taille 3/0, diam. petite extrémité de 0.1042 po, diam. grande extrémité de 0.125 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 1 po, longueur de 1 broche
N° D’ARTICLE MI11756110
N° MFR67700484
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 3/0, diam. petite extrémité de 0.1042 po, diam. grande extrémité de 0.125 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 1 po, longueur de 1 broche
N° D’ARTICLE MI11756110
N° MFR67700484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.1250 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Longueur de la goupille
    1
  • Taille
    3/0
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1042 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, 303
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
BROCHE À BOUTONS 67700484 67700484 3/0 X 1 18-8
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.