Motion
67701441
Taille 3, diam. petite extrémité de 0.193 po, diam. grande extrémité de 0.219 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 1-1/4 po, longueur de 1-1/4 broches
N° D’ARTICLE MI11756134
N° MFR67701441
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 3, diam. petite extrémité de 0.193 po, diam. grande extrémité de 0.219 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 1-1/4 po, longueur de 1-1/4 broches
N° D’ARTICLE MI11756134
N° MFR67701441

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.2190 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Longueur de la goupille
    1-1/4
  • Taille
    3
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1930 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, 303
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67701441 67701441 3 X 1 1/4 GOUPILLE DE TAPER 18
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.