Spécifications
Dimensions
- Diamètre du grand bout0.3410 po
- Longueur totale4 po
- Longueur de la goupille4
- Taille6
- Petit diamètre d’extrémité0.2578 po
Détails
- Fixation standardANSI/ASME B18.8.2
- Revêtement de finitionPassivé
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303, 18-8
- Tolérance du diamètre maximal0.0013 po
- Tolérance de diamètre min.-0.0007 po
- Type de NIPGoupille conique
- Conique par pied1/4 po
Aperçu
- Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
- Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.