Motion
67702688
Taille 7, diam. petite extrémité de 0.3466 po, diam. grande extrémité de 0.409 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 3 po, longueur de 3 broches
N° D’ARTICLE MI11756165
N° MFR67702688
Prix19.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 7, diam. petite extrémité de 0.3466 po, diam. grande extrémité de 0.409 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 3 po, longueur de 3 broches
N° D’ARTICLE MI11756165
N° MFR67702688

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.4090 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Longueur de la goupille
    3
  • Taille
    7
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.3466 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67702688 67702688 7 X 3 GOUPILLE DE TAPER 18-8 S
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.